Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Reggipiano per vetro di design Con copertura in gomma
Reggipiano per vetro di design Con copertura in gomma - 1
Reggipiano per vetro di design Con copertura in gomma - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Reggipiano per vetro di design Con copertura in gomma

Il reggipiano è realizzato in zinco pressofuso nichelato.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Materiale: Zinco pressofuso, nichelato


  • Elevato grado di resistenza alla rottura

  • Superficie di alta qualità


Perni Ø 5-mm, ad angolo


Rimane saldamente al suo posto sul lato dell'armadietto



Piano d'appoggio in gomma morbida trasparente


Funzione antiscivolo



Capacità di carico: Portata 6.5 N/dm² secondo DIN EN 14749