Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Elevata resistenza alla rottura con una superficie di alta qualità
- La distanza tra il foro centrale e il bordo inferiore del ripiano è 1,5 mm.
- Portata: 6,5 N/dm² (quattro supporti secondo DIN EN 14749)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.