In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
30 articoli con 46 versioni trovati
Con perno scanalato per una presa sicura e salda della mensola
A paletta
Con attacco
A innesto
In zinco pressofuso
Rotondo
Con attacco stretto
In zinco pressofuso, nichelato
Il reggipiano è realizzato in zinco pressofuso nichelato.
Con cappuccio in plastica
Con ventosa
Il vetro può essere fissato usando una leva di bloccaggio.
For inserting into row of holes 5 mm
Particularly secure thanks to screw mounting with Euro screws
With grooved pin for a very secure hold in the side of the cabinet
Montaggio a pressione
A innesto e fissaggio
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Perno quadro pieno 8 mm
Maniglia per porta AL 900 su rosetta ovale
Rosetta ovale interna AL con foro PC
Rosetta ovale esterna AL con foro PC
Maniglia per porta AL 920 su rosetta ovale
Maniglia per porta AL 930 su rosetta ovale
Pomello porta AL tipo E su rosetta ovale
Rosetta cieca ovale A interna