In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
5 articoli con 11 versioni trovati
Adatta per guida in acciaio e sospensione a gancio
Braccio di supporto, centro depresso, incluso blocco sollevamento senza attrezzi
Flessibilità garantita dalla possibilità di utilizzo a destra/sinistra
Una volta montato alla parete laterale, grazie allo spessore minimo di 10 mm sporge pochissimo
Una volta montato alla parete laterale, grazie allo spessore minimo di 12,5 mm sporge pochissimo
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Cilindro profilato cieco fino a quattro posizioni di montaggio
Cilindro profilato universale cieco
Cilindro profilato doppio NP Sistema a 6 cilindretti
Chiave di misurazione per cilindri profilati Tipo A
Barra per cilindro profilato
Rosetta cieca
Chiave di misurazione per cilindro profilato, tipo B
Tappo di copertura