Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Perni dal diametro di 5-mm
- Gamma di serraggio fino a 10 mm mediante vite di regolazione
- Capacità di carico: 6,5 N/dm² (4 supporti conformi a DIN EN 14749)
Materiale: Zinco pressofuso, nichelato, con vite di regolazione in plastica (PA6)
- Alto livello di resistenza alla rottura
- Superficie di alta qualità e dall'aspetto elegante
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.