Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Dispositivo di raccolta olio usato

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dispositivo di raccolta olio usato

Per un cambio dell'olio rapido e pulito

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Coppa raccogli olio regolabile sia verticalmente che orizzontalmente


  • Con griglia per il drenaggio del filtro dell'olio

  • Con la valvola di scarico per un facile controllo dell'olio scaricato


Indicatore di livello esterno


Per monitorare la quantità di olio usato



Si svuota mediante pressione aria (0,5 bar)



Dotato di vassoio amovibile per la minuteria



Volume del contenitore: 90 Litri



Dimensioni del vassoio di raccolta: Ø 580 x 300 mm