Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Raspa in carburo metallico Starlock, forma triangolare

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Raspa in carburo metallico Starlock, forma triangolare

Per smerigliatura extra lunga, con un'elevata velocità di asportazione dei residui di calcestruzzo, malta per piastrelle, residui di adesivo, vernice, fibra di vetro, resina epossidica, fibra di carbonio e legno.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Lavora con facilità negli angoli


La forma triangolare consente di levigare facilmente e rapidamente gli angoli difficili da raggiungere.



Lunghissima durata


Il carburo con dispersione aperta si blocca raramente.



Tasso di rimozione del materiale molto alto


Un supporto estremamente rigido equivale a una rimozione delle asperità facile e veloce.



Possibilità di lavorare praticamente senza polvere


I fori extra grandi consentono un'estrazione ottimale della polvere.



Attacco 3D (Starlock)


  • Trasmissione di forza particolarmente elevata con usura ridotta

  • Durata 3 volte maggiore rispetto ai sistemi di montaggio tradizionali

  • Aumento significativo del tasso di asportazione delle scorie

  • Risultati precisi

  • Velocità di taglio elevata

  • Buona compatibilità con i sistemi di montaggio esistenti
Indicazione

Si prega di notare oscillazioni, 2/3 della velocità di oscillazione massima. In combinazione con l'adattatore Starlock (art. n. 0696121100), adatta anche per il coltello multiuso EMS 2.0.