Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Efficienza e lunga durata
- Il bloccaggio a vite consente il cambio rapido della lama senza utensili
- Lame sostituibili in acciaio di alta qualità
Lavoro rapido e produttivo
- Ampia superficie di lavoro con lame larghe 100 mm
- La lama leggermente angolata consente di esercitare una maggiore pressione senza modificare il metodo di lavoro
Per la rimozione di residui ostinati su pareti e pavimenti, come ad esempio la rimozione di vecchie carte da parati, moquette, nastri adesivi, vernici e ruggine
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.