Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Raschietto con manico Con bloccaggio rapido
L'innovativo bloccaggio consente il fissaggio di lame in acciaio e plastica in pochi secondi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Fissaggio semplice e sicuro delle lame con spessore fino a 1,5 mm
- Manico bicomponente antiscivolo ed ergonomico
- Completo di 6 lame in acciaio classiche e 5 in plastica adatte per superfici delicate
Ruotare la lama verso l'interno dopo l'uso per proteggere la parte affilata
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.