Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Assortimento raschietto con lame 52 pz
Assortimento raschietto con lame 52 pz - 1
Assortimento raschietto con lame 52 pz - 2
Assortimento raschietto con lame 52 pz - 3
Assortimento raschietto con lame 52 pz - 4
Assortimento raschietto con lame 52 pz - 5
Assortimento raschietto con lame 52 pz - 6
Assortimento raschietto con lame 52 pz - 7
Assortimento raschietto con lame 52 pz - 8
Assortimento raschietto con lame 52 pz - 9
Assortimento raschietto con lame 52 pz - 10
Assortimento raschietto con lame 52 pz - 11
Assortimento raschietto con lame 52 pz - 12
Assortimento raschietto con lame 52 pz - 13
Assortimento raschietto con lame 52 pz - 14
Assortimento raschietto con lame 52 pz - 15
Assortimento raschietto con lame 52 pz - 16
Assortimento raschietto con lame 52 pz - 17
Assortimento raschietto con lame 52 pz - 18
Assortimento raschietto con lame 52 pz - 19
Assortimento raschietto con lame 52 pz - 20

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento raschietto con lame 52 pz

Innovativo assortimento per uso universale con raschietto e lame in acciaio e materiale plastico

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Versatile ed efficace


  • L'assortimento raschietto può essere utilizzato per varie superfici e applicazioni, tra cui la rimozione di adesivi, residui, rivestimenti e impurità


Ergonomico e sicuro


  • Il raschietto è dotato di un manico ergonomico a due componenti che lo rende comodo da utilizzare

  • Il sistema di bloccaggio e sbloccaggio rapido mantiene le lame in posizione in modo facile e sicuro


Maggiore efficienza


  • Grazie alla lama adatta all'applicazione specifica

  • Lama standard per applicazioni generali e universali

  • Lama nera extra affilata e con bordi arrotondati per evitare graffi indesiderati

  • Lama in materiale plastico ideale per l'uso su superfici delicate

  • Lama HEAVY-DUTY con 2 taglienti a 60° per impieghi pesanti con pressione di contatto molto elevata per rivestimenti duri e resistenti

  • Lama HEAVY-DUTY con quattro taglienti a 90° per la rimozione di materiali fragili e la levigatura di superfici


Sistema ORSY®


  • Le dimensioni compatte del sistema modulare Würth 4.2.1 consentono uno stoccaggio perfetto con altri prodotti ORSY, ad esempio nella valigetta Würth o nei cassetti del carrello per officina
Indicazione

Dopo l'uso, ruotare la lama verso l'interno del supporto per proteggerne il tagliente

Area di applicazione