Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Raccordo di scarico per lavelli a doppia vasca In polipropilene bianco in più parti

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Raccordo di scarico per lavelli a doppia vasca In polipropilene bianco in più parti

Per collegare due lavelli

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Indispensabile in cucina: per collegare due lavelli e una lavastoviglie a un unico scarico


  • Il pratico raccordo a T in plastica robusta è adatto per temperature fino a 100°C.

  • Installazione estremamente semplice: L'uscita con diametro nominale DN 40 viene inserita nello scarico, il tubo flessibile dello scarico della lavastoviglie viene collegato alla filettatura da 1 1/2 poll. e gli scarichi dei lavelli vengono avvitati

  • La lunghezza variabile di 187-600 mm è adatta per quasi tutte le installazioni

  • Serraggio sicuro a mano grazie ai dadi robusti e facili da usare

  • La plastica di alta qualità è infrangibile, resistente ai detergenti per la casa e caratterizzata da superfici lisce e non porose