Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Raccordo rapido filetto maschio
Larghezza nominale di 7,2 = 40 mm², si blocca in una direzione
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Collegamento in pochi secondi
- Per uso universale
- Ghiera di rilascio chiusa, quindi assenza di sporcizia all'interno
- Elementi di bloccaggio temprati, quindi resistenti all'usura
- Utilizzabile in combinazione con nippli in acciaio
- Nessun pericolo di corrosione
- Parti di innesto in ottone
- Molle e anelli elastici in acciaio inossidabile
- Pressione di esercizio 0-35 bar
- Resistenza alle temperature: Da -20°C a +100°C
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.