Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Attacco comfort con innesto rapido e protezione anti-attorcigliamento Per tubi flessibili in poliuretano (PU) Würth
Attacco comfort con innesto rapido e protezione anti-attorcigliamento Per tubi flessibili in poliuretano (PU) Würth - 1
Attacco comfort con innesto rapido e protezione anti-attorcigliamento Per tubi flessibili in poliuretano (PU) Würth - 2
Attacco comfort con innesto rapido e protezione anti-attorcigliamento Per tubi flessibili in poliuretano (PU) Würth - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Attacco comfort con innesto rapido e protezione anti-attorcigliamento Per tubi flessibili in poliuretano (PU) Würth

Impedisce l'attorcigliamento del tubo flessibile sui raccordi e ne aumenta di conseguenza la durata.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Flusso ottimale di aria compressa e massima resa delle utenze ad aria compressa collegate, garantendo maggiore produttività e minori costi energetici.


Portata elevata fino a 2100 l/min e una pressione massima di esercizio di 16 bar.



Basso consumo energetico e un elevato livello di efficienza


Collegamenti a tenuta stagna



Massima capacità di carico e lunga durata.


Nippli maschio in acciaio temprato



Elevata resistenza alla corrosione, raccordi protetti anche in condizioni particolarmente difficili


Superfici esposte cromate, nichelate o zincate



Il profilo tipo Euro è compatibile con altri raccordi per aria compressa


I raccordi della serie 2000 sono conformi allo standard Euro e hanno un diametro nominale di 7,6 mm