Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Elevata portata fino a 2100 l/min ed una pressione massima di esercizio di 16 bar.
Consente un flusso ottimale di aria compressa e la massima resa delle utenze ad aria compressa collegate, garantendo maggiore produttività e minori costi energetici.
Ghiera di bloccaggio ergonomica
Garantisce una presa sicura e previene lo scivolamento del componente.
La ridotta forza di accoppiamento consente il funzionamento con una sola mano.
È necessaria solo una forza minima per un collegamento e uno scollegamento semplice, veloce e sicuro.
Collegamenti ermetici
Basso consumo e alta efficienza
Ghiera di bloccaggio temprata
Per massima capacità di carico e lunga durata.
Tutte le superfici esposte sono cromate, nichelate o zincate.
Elevata resistenza alla corrosione, raccordi protetti anche in condizioni particolarmente difficili.
I raccordi della serie 2000 sono conformi allo standard Euro e hanno un diametro nominale di 7,6 mm.
Il profilo tipo Euro è compatibile con altri raccordi per aria compressa
Materiale: acciaio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.