Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Raccordo girevole per anta Per ante retrattili
L'anta interna è facile da installare e scompare quasi completamente all'interno dell'armadio durante l'apertura.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Braccetto a ribalta di alta qualità da avvitare, senza necessità di incasso nel mobile, frontale con due fori a tazza
- Nessuna ostruzione dovuta all'anta aperta (sporgenza max. 53 mm)
- Eccellenti caratteristiche di scorrimento grazie all'asta sincrona
- Asta sincrona preassemblata che può essere accorciata secondo necessità
- Un sistema di frenata garantisce una chiusura regolare e uniforme.
L'anta deve essere guidata a mano durante il processo di apertura e chiusura.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.