Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Raccordo a innesto in plastica
Raccordo a innesto in plastica - 1
Raccordo a innesto in plastica - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Raccordo a innesto in plastica

Raccordo rapido per tubi aria compressa

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Temperatura di esercizio: da -20 °C a +80 °C

  • Pressione di esercizio consentita max. 20 bar
Indicazione

Oltre una certa lunghezza i tubi "vibrano", indipendentemente dal fatto che siano in acciaio, rame o materiale plastico. Pertanto, tutti i tubi devono essere fissati sul corpo o sul telaio mediante appositi collari, se possibile in gomma, con una distanza di 1 m e non superiore a 1,20 m.