Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Raccordo di giunzione a innesto con cannotto
Raccordo di giunzione a innesto con cannotto - 1
Raccordo di giunzione a innesto con cannotto - 2
Raccordo di giunzione a innesto con cannotto - 3
Raccordo di giunzione a innesto con cannotto - 4
Raccordo di giunzione a innesto con cannotto - 5
Raccordo di giunzione a innesto con cannotto - 6
Raccordo di giunzione a innesto con cannotto - 7
Raccordo di giunzione a innesto con cannotto - 8

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Raccordo di giunzione a innesto con cannotto

Giunzione con tenuta metallica per collegare in modo semplice il tubo corrugato in acciaio inossidabile con altri tipi di tubi, sistemi e dispositivi.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Con sicurezza antispostamento, mantiene il tubo corrugato in acciaio inox in posizione dopo l'inserimento

  • Non è richiesto alcun utensile speciale

  • Resistente a temperature fino a +200 °C