Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Raccordo completo con raccordo angolare filettato per ingrassatori centralizzati e componenti idraulici
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Le filettature esterne di collegamento sono coniche e quindi autosigillanti
- La dimensione delle filettature esterne di collegamento dipende dalla filettatura del componente opposto.
I raccordi angolari a vite per tubi di diametro da 4 mm e 6 mm possono essere utilizzati solo in presenza di bassa pressione.
Per collegare una tubazione a un punto di lubrificazione o a un sottocomponente
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.