Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
PRIPRESS® angolo 90°

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

PRIPRESS® angolo 90°

Il nuovo sistema di pressa radiale PRIPRESS® è caratterizzato da un'installazione particolarmente semplice e rapida

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Per il collegamento di tubi in composito PRIPRESS®

  • Installazione facile e veloce

  • Nessuna sbavatura o taratura richiesta, tempi di installazione fino al 30% più brevi

  • Sicurezza ottimale durante l'installazione

  • Il rilascio indica se è stata dimenticata la pressatura, in quanto il collegamento non è a tenuta quando non è premuto

  • Possibilità di lavorazione con utensili di pressatura convenzionali (con profili di pressatura TH)

  • Testato e approvato DVGW/ÖVGW

  • Ideale per impianti ad aria compressa fino a 15 bar