Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Raccordo a tre vie
Raccordo a tre vie - 1
Raccordo a tre vie - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Raccordo a tre vie

Filettatura femmina

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Solo pochi secondi per effettuare il collegamento

  • Per uso universale

  • Il manicotto di rilascio chiuso impedisce la contaminazione della parte interna

  • Perni di bloccaggio temprati e resistenti all'usura

  • Può essere utilizzato con nippli in acciaio

  • Nessun pericolo di corrosione

  • Parti di innesto in ottone

  • Molle e anelli elastici di acciaio inossidabile

  • Pressione di esercizio di 0–70 bar

  • Resistenza alle temperature da -20°C fino a +100°C