Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Raccordo maschio senza valvola serie 4000 con attacco per tubo flessibile

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Raccordo maschio senza valvola serie 4000 con attacco per tubo flessibile

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Elevata portata fino a 3900 l/min e una pressione massima di esercizio di 16 bar


Erogazione di potenza ottimale per dispositivi ad aria compressa



Nippli in acciaio temprato


Per massima capacità di carico e lunga durata



Collegamenti ermetici


Basso consumo energetico ed elevata efficienza



Tutte le superfici esposte sono cromate, nichelate o zincate.


Elevata resistenza alla corrosione, raccordi protetti anche in condizioni particolarmente difficili



I raccordi serie 4000 sono conformi allo Standard Europeo 10.4.


Compatibilità con altri raccordi per aria compressa

Istruzioni