Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Raccordo a 90° per punti di lubrificazione e del collettore difficili da raggiungere
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Su unità di ingrassaggio centralizzate con grasso a bassa viscosità:
Le linee con un diametro di 4 mm sono collegate a raccordi con anelli conici e bulloni di raccordo M8x1.
Su unità di ingrassaggio centralizzate:
Le linee con un diametro di 6 mm sono collegate a raccordi con doppi anelli conici e bulloni di raccordo M10x1.
Per il collegamento di una linea a un punto di lubrificazione o a un punto del collettore di divisione se non è possibile avvitare direttamente un raccordo a ogiva o inseribile.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.