Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Raccordo parete-soffitto con angolo a 30°
Raccordo parete-soffitto con angolo a 30° - 1
Raccordo parete-soffitto con angolo a 30° - 2
Raccordo parete-soffitto con angolo a 30° - 3
Raccordo parete-soffitto con angolo a 30° - 4
Raccordo parete-soffitto con angolo a 30° - 5
Raccordo parete-soffitto con angolo a 30° - 6
Raccordo parete-soffitto con angolo a 30° - 7
Raccordo parete-soffitto con angolo a 30° - 8

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Raccordo parete-soffitto con angolo a 30°

Montaggio senza utensili di tubi DIN EN da 20 mm e 25 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Passacavo sicuro per tubi DIN EN