Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Temperatura di esercizio: da -20 °C a +80 °C
- Pressione di esercizio consentita max. 20 bar
Sopra una certa lunghezza i tubi "vibrano", indipendentemente dal fatto che siano in acciaio, rame o plastica. Pertanto, tutti i tubi devono essere fissati sul corpo o sul telaio mediante appositi collari, se possibile in gomma, con una distanza di 1 m e non superiore a 1,20 m.
Per tubi flessibili in plastica o qualità di materiali diverse. Non per impianti frenanti, solo per utenze secondarie.
Installazione:
Inserire il tubo in poliammide nel raccordo rapido superando la leggera resistenza dell'O-ring e premendo il tubo fino a dove è possibile
Smontaggio:
Premere l'anello di serraggio contro il raccordo ed estrarre il tubo
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.