Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punzonatrice per lamiera con punzone metrico dimensioni metriche ISO conformi alla normativa EN 50262
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Con vite di trazione con cuscinetto a sfere
Vite di trazione con cuscinetto a sfere con guscio in plastica per protezione dallo sporco e durata maggiore
Lunga durata
Nuova geometria di taglio appositamente sviluppata
Triplice intaglio del materiale nella matrice - nessun bloccaggio dello scarto sulla vite di trazione, carico omogeneo dell'utensile garantito e fori circolari precisi, senza sbavature.
Allineamento preciso tramite linea a croce
4 tacche sulla matrice
Diametro degli elementi di controllo (pulsanti, interruttori, indicatori): 30,5 mm
Per viti di trazione da Ø19,0 mm in alternativa è possibile effettuare un preforo con la punzonatrice per lamiera M20 (PG 13,5).
Per la preforatura: Punte elicoidali HSS, art. 0624...
Per la lubrificazione della vite: AL 1100 art. n. 0893 110 1
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.