Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Punzonatrice per lamiera con punzone metrico dimensioni metriche ISO conformi alla normativa EN 50262
Punzonatrice per lamiera con punzone metrico dimensioni metriche ISO conformi alla normativa EN 50262 - 1
Punzonatrice per lamiera con punzone metrico dimensioni metriche ISO conformi alla normativa EN 50262 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Punzonatrice per lamiera con punzone metrico dimensioni metriche ISO conformi alla normativa EN 50262

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Punzone e matrice (senza vite di trazione)



Lunga durata


Geometria di taglio appositamente sviluppata



Triplice intaglio del materiale nella matrice - nessun bloccaggio dello scarto sulla vite di trazione, carico omogeneo dell'utensile garantito e fori circolari precisi, senza sbavature



Allineamento preciso tramite linea a croce


4 tacche sulla matrice

Indicazione

Per viti di trazione da Ø19,0 mm in alternativa è possibile effettuare un preforo con la punzonatrice per lamiera M20 (PG 13,5).


Per la preforatura: Punte elicoidali HSS, art. 0624...


Per la lubrificazione della vite: AL 1100 art. n. 0893 110 1