Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punzonatrice PG per lamiera con punzone di separazione
Singola, senza vite di trazione
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Lunga durata
Angolo di spoglia appositamente sviluppato
Triplice intaglio del materiale nella matrice: gli sfridi di punzonatura non aderiscono alla vite di trazione, usura omogenea dell'utensile garantita e fori circolari precisi, privi di sbavatura
Allineamento preciso con la linea trasversale
Quattro tacche sulla matrice
- Per viti di trazione da Ø19,0 mm, è possibile effettuare in alternativa la fase di pre-punzonatura con la punzonatrice M20 (PG 13.5).
- Per la pre-foratura: Punta elicoidale HSS, art. n. 0624...
- Per la lubrificazione della vite di trazione: AL 1100 art. n. 0893 110 1
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.