Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Per l'avvitamento di lamiere grecate con diametro fino a 10 mm.
- Angolo di apertura da min. 25 mm a max. 90 mm
Punzonatrice per lamiere grecate con spessore fino a 1,5 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.