Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punti lampada a LED da incasso EYE 25
Soluzione da incasso per un'illuminazione caratteristica
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Questo punto luce a LED da incasso in ottone dimmerabile ha un design a "occhio" ed è costituito da un Power LED da 1 W, il che lo rende la scelta ottimale per soluzioni di illuminazione da incasso.
Con un angolo del fascio luminoso di 35°, esso è ideale per l'illuminazione d'accento in ristoranti, vetrine, uffici, bacheche, musei e mostre.
Ideale per superfici sensibili al calore e per l'illuminazione di prodotti che non devono essere riscaldati. Disponibile in vari colori, nonché nelle versioni con luce bianca calda (3150 K) bianca fredda (5325 K).
Per l'illuminazione caratteristica di ristoranti, vetrine, uffici, bacheche, musei e mostre. Particolarmente adatto per superfici sensibili al calore e per l'illuminazione di prodotti che non devono essere esposti al calore.
Per uso universale come luce da incasso
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.