In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
48 articoli con 79 versioni trovati
Manicotti impermeabilizzati ABS-LockSeal BITU per punti di fissaggio
Manicotto impermeabilizzato per punti di fissaggio ABS-LockSeal PE/PP/PVC
Bezel for sealing single anchor points, pipes, cables and lines (e.g. lightning rods) against ingress of water
For sealing single anchor points and other bushings
Previene i danni alla filettatura dovuti ai colpi scentrati del martello.
Elemento da fissare permanente per scale da agganciare su grondaie
To ensure your bitumen roof remains leakproof: 300 mm high sealing cuff for anchor points.
Protezione per scale da installare in modo permanente su facciate
Bezel for sealing single anchor points and other bushings
Assembly aid for pulling the base plate upwards through the drill hole
For attaching single anchor points in accordance with approval Z-14.9-867
Bezel for sealing single anchor points, pipes, cables and lines against ingress of water
ASSY® 4 screw for fastening single anchor points in accordance with approval Z-14.9-867
Machine setting tool for placing an aerated concrete plug with SDS-Plus mount
For upper attachment of the eye bolt to 16 mm anchor points and rods.
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Giacca imbottita Softshell ad alta visibilità fluorescente, classe 3
Giacca softshell invernale One
Giacca softshell invernale Scorpius
Bomber Allround Plus
Parka Draco
Giacca invernale Classic
Giacca softshell invernale Stretch X
Parka 3 in 1 Tallinn