In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
11 articoli con 32 versioni trovati
Punto di ancoraggio flessibile in un design elegante e per vano porta portante
Punto di ancoraggio mobile e regolabile per travi in acciaio con larghezza della flangia da 90 a 360 mm
Un potente dispositivo di fissaggio: è sufficiente bloccare il punto di ancoraggio in acciaio inox in posizione!
Libertà di movimento anche in posizione orizzontale
Easy-to-mount net and anchor point in one for making non fall-through-resistant light domes safe.
Per il fissaggio su travi o strutture portanti in legno
Dispositivo di protezione della scala incluso nellunità
Load-bearing single anchor point with fleece for filling
Load-bearing single anchor point with concrete weights
Load-bearing intermediate support with concrete weights for temporary rope system
Load-bearing intermediate support with fleece for filling in a temporary rope system
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Dispositivo di protezione della scala incluso nell'unità
Giacca imbottita Softshell ad alta visibilità fluorescente, classe 3
Giacca softshell invernale One
Giacca softshell invernale Scorpius
Bomber Allround Plus
Parka Draco
Giacca invernale Classic
Giacca softshell invernale Stretch X
Parka 3 in 1 Tallinn