In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
88 articoli con 402 versioni trovati
Filigree single anchor point for use on wooden rafters on a pitched roof with ETA and abG general type approval
Punto di ancoraggio singolo con omologazione DIBt per superfici in legno fragili
Drill bit, hammer, torque: Easy anchor point with ETA for concrete surfaces
Quasi invisibile: Dispositivo anticaduta ABS-Lock Loop per tetti spioventi
Strong securing device for securing systems on flat concrete roofs.
Additional support tube for anchor points with base plate
Fall arrester system for simple, fast attachment to steel and concrete
Sistema anticaduta per un fissaggio facile e rapido alle strutture metalliche con viti metriche
ABS Lock H 16 with support tube
Dispositivo di fissaggio con omologazione tecnica generale (abZ) per tetti a piastre trapezoidali.
Punto di ancoraggio, facilmente rivettato sul tetto.
For wide-design tiled roofs for flexible attachment to the supporting wood construction, as well as for bridging the roof battens
Lock X-SR con rinforzo con ø 42 mm
Inserimento perfetto: Ganci di sicurezza per tetti (tipo B) per il montaggio variabile su coperture per tegole
Installation-friendly attachment point/securing device for warm roofs
per linstallazione su superfici in acciaio
Fit for your lifeline system: subsequently reinforce anchor points with an anchor post
Dispositivo anticaduta per tetti piani con omologazione tecnica generale (abZ - allgemeine bauaufsichtliche Zulassung)
Punto di fissaggio con o senza sporgenza
Fall arrester system with integrated fall indicator for quick and easy installation in concrete by way of the tried-and-tested Würth anchor technology
Anchor point for penetration-free mounting with counter plate around girders.
Anchor point for securing through steel surfaces.
Dispositivo di fissaggio speciale per dispositivo anticaduta su soffitti con intercapedine
Fissaggio su tetto spiovente: gancio per tetto robusto (tipo B) con sospensione per scala
Anchor point for bonding with anchor rods in concrete substrates
For beaver tail-covered roofs with double cover
Single anchor point with lug for quick and easy fastening in concrete, hollow-chamber concrete, steel, multi-layer boards and OSB boards
Anchor point ABS Lock III-B, the all-rounder for concrete
Single anchor point or safety harness system – penetration-free thanks to dead load
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.