Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
ABS Lock I
ABS Lock I - 1
ABS Lock I - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ABS Lock I

La perfetta protezione anticaduta per finestra: un punto di ancoraggio rimovibile con la semplice pressione di un pulsante

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Il principio alla base del nostro dispositivo anticaduta ABS-Lock I+II è il seguente: Un anello di ancoraggio per diversi dispositivi. Il sistema si basa su 2 elementi. L'ABS-Lock I è un punto di ancoraggio rimovibile che può essere utilizzato con la semplice pressione di un pulsante e nuovamente rimosso in modo altrettanto facile. Non appena le sfere di bloccaggio del punto di ancoraggio vengono fissate, questo può sostenere 2 o più tonnellate. È quindi ideale per la protezione anticaduta per finestre.