Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
ABS Lock X Rivetto
ABS Lock X Rivetto - 1
ABS Lock X Rivetto - 2
ABS Lock X Rivetto - 3
ABS Lock X Rivetto - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ABS Lock X Rivetto

Punto di ancoraggio, facilmente rivettato sul tetto.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Come punto di ancoraggio singolo, l’ABS Lock X-Rivet assicura 3 persone per lavori su tetto. Tuttavia, può essere facilmente utilizzato anche come supporto intermedio o curvo o elemento di fissaggio finale per sistemi anticaduta a funi. A tale scopo, il punto di ancoraggio è disponibile con un supporto intermedio (vedere le foto del prodotto). Scelta tra 2 diversi supporti con un'altezza di 150 mm o 350 mm.

Indicazione

Aletta di fissaggio aggiuntiva, ad esempio per giunzioni a T o quando l’inizio o la fine della fune si trovano su un rivetto a X.