Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Punto di ancoraggio ABS Lock X, Solar
Punto di ancoraggio ABS Lock X, Solar - 1
Punto di ancoraggio ABS Lock X, Solar - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Punto di ancoraggio ABS Lock X, Solar

Anchor point for penetration-free mounting with counter plate around girders.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Punto di ancoraggio progettato specificatamente per impianti solari, per il fissaggio su alluminio e altri profilati fino a 50 x 50 mm, testato in conformità con la normativa EN 795.


Materiale per il fissaggio incluso, sporgenza = 150 mm, omologato per 3 persone.

Indicazione

Le guide dell’impianto solare devono essere controllate da un ingegnere strutturale. La guida deve essere progettata per un fattore di sicurezza di almeno 6 kN sul punto di fissaggio per assicurare una persona. Per ogni ulteriore persona deve essere aggiunto un fattore di sicurezza di 1 kN.