Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punto di ancoraggio ABS Lock X SR per acciaio
Anchor point for securing through steel surfaces.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Punto di ancoraggio, rinforzato come staffa finale per sistemi sagole, testato in conformità con la normativa EN 795 per 3 persone. Diametro del supporto: Ø 42 mm. Realizzato interamente in acciaio inox (1.4301). Fissaggio con 4 viti in acciaio inox con controdadi.
- Per montanti/strutture in acciaio o collegamenti a staffa
- Piastra base: 150 x 150 mm
- Completo di kit di fissaggio
L’ABS-Lock X-SR-ST è un punto di ancoraggio rinforzato con una piastra base per il fissaggio a strutture in acciaio (ad esempio, travi). 4 fori sono trapanati nell'asta in acciaio a tale scopo. L’ABS-Lock X-SR-ST viene avvitato sull’acciaio mediante speciali viti in acciaio inox.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.