Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
ABS Travi in acciaio LOCK T
Un potente dispositivo di fissaggio: è sufficiente bloccare il punto di ancoraggio in acciaio inox in posizione!
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Facile da montare, praticamente indistruttibile. Il punto di ancoraggio ABS-Lock T viene bloccato intorno alla flangia delle travi in acciaio utilizzando le relative graffe per travetti e può quindi essere utilizzato in modo flessibile come dispositivo anticaduta. In quanto dispositivo di fissaggio singolo, l’ABS-Lock T assicura fino a 3 persone, può essere caricato in qualsiasi direzione e inoltre può essere utilizzato in modo flessibile come componente dei sistemi anticaduta a funi: come supporto intermedio, curvo o per terminali finali.
- DIN EN 795:2012, B e DIN CEN/TS 16415:2013
- È sufficiente bloccarlo sulle travi in acciaio
- Larghezza flangia 80-320 mm
- Spessore flangia 8-16 mm
Il punto di ancoraggio in acciaio inox è rimovibile ed è stato testato di conseguenza come dispositivo di fissaggio in conformità alle normative DIN EN 795, tipo B e DIN CEN/TS 16415:2013. Con questo meccanismo di bloccaggio non è necessario montare il dispositivo anticaduta all’interno delle strutture degli edifici. Il dispositivo di fissaggio è realizzato in acciaio inox malleabile, le graffe per travetti sono in acciaio zincato a caldo.
Le graffe del dispositivo di fissaggio possono essere regolate liberamente alle larghezze della flangia fino a 320 mm (spessore 8 - 16 mm).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.