Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Punto di ancoraggio ABS Lock Loop
Punto di ancoraggio ABS Lock Loop - 1
Punto di ancoraggio ABS Lock Loop - 2
Punto di ancoraggio ABS Lock Loop - 3
Punto di ancoraggio ABS Lock Loop - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Punto di ancoraggio ABS Lock Loop

Quasi invisibile: Dispositivo anticaduta ABS-Lock Loop per tetti spioventi

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Punto di ancoraggio per tetti a falda

  • Il sistema LOOP (anello) è una soluzione economica per fissare i tetti a falda alle travi


State cercando un'alternativa discreta ai ganci per tetto? Con il dispositivo di protezione anticaduta in acciaio inossidabile ABS-Lock Loop, è possibile proteggere fino a tre persone durante i lavori sul tetto. Il cavo in acciaio inossidabile (Ø 5 mm) si avvita alle travi in legno che supportano il carico ed è appena visibile dopo l'installazione.

Indicazione

Capacità di carico in tutte le direzioni, può sorreggere fino a tre persone alla volta