Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
ABS Lock III ST

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ABS Lock III ST

Punto di fissaggio con o senza sporgenza

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 12

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

L'elemento centrale dell'ancoraggio ABS-Lock III-ST è un supporto in acciaio inox con spessore di 16 m. Il dispositivo di fissaggio può essere caricato in qualsiasi direzione, assicura fino a 3 persone quando si lavora in altezza e può anche essere fornito senza sporgenza, su richiesta.



Vorreste utilizzare il punto di ancoraggio come componente in un sistema anticaduta? Nessun problema! L’ABS-Lock III-ST è idoneo come supporto intermedio ma può anche essere dotato di un tubo di supporto per fungere da supporto curvo o angolare.

Indicazione

Con o senza sporgenza. Incl. materiale per il fissaggio. Con tubo di supporto come montante finale e angolare nei sistemi anticaduta a funi.