Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Punto di ancoraggio ABS Lock DH05

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Punto di ancoraggio ABS Lock DH05

Inserimento perfetto: Ganci di sicurezza per tetti (tipo B) per il montaggio variabile su coperture per tegole

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Gancio per tetto di sicurezza in acciaio inox con montante angolare e piastra base di montaggio; punto di ancoraggio per 3 persone e gancio per scala in conformità con le normative EN 795 e EN 517 B.


  • Fissato alla trave (avvitamento del controlistello)

  • Utilizzabile anche per l’isolamento sopra le travi

  • Piastra base per montaggio adattabile

  • Completo di kit di fissaggio
Indicazione

Se il tetto spiovente è dotato di isolamento sopra le travi fino ad un max. di 200 mm, le apposite viti extra verranno fornite come accessori speciali. Queste viti hanno la lunghezza corretta per superare l'isolamento sopra le travi e consentire l'avvitamento nella trave.