Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Punto di ancoraggio in acciaio inox per piastre trapezoidali in metallo a posa positiva o negativa, testato in conformità con la normativa EN 795 per 3 persone alla volta. Può essere utilizzato anche come sistema di supporto (supporto finale, curvo e intermedio) per sistemi di funi in conformità alla normativa EN 795 classe C.
- Con uno spessore minimo delle piastre in acciaio di 0,63 mm, piastra base 290 x 200 mm, ∅ supporto16 mm
- Per spaziature di bordi sollevati (centro-centro) da 180 a 250 mm
- Materiale per il fissaggio incluso (4 tasselli ad ancora speciali)
Il punto di ancoraggio è omologato dal DIBt e conforme alla normativa DIN EN 795:2012 tipo A per il fissaggio alle basi trapezoidali.
La piastra base dell’ABS-Lock X-TRAPEZ è progettata per tutte le spaziature dei bordi di 180-250 mm.
L'ABS-Lock X-TRAPEZ è montato dall'alto sulla piastra trapezoidale in acciaio utilizzando 4 tasselli ad ancora. In questo modo la procedura di montaggio risulta veloce e semplice. La piastra base viene utilizzata come modello per la marcatura dei fori da trapanare. I quattro fori possono essere praticati, ad esempio, con una fresa o un trapano.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.