Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punto di ancoraggio ABS Lock X per legno 16
Punto di ancoraggio singolo con omologazione DIBt per superfici in legno fragili
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Protezione dalle cadute su legno con spessore di soli 24 mm? Nessun problema con il dispositivo di fissaggio ABS-Lock X-H-16. Il punto di ancoraggio singolo può essere montato su OSB con spessore minimo di soli 18 mm (22 mm in conformità alle specifiche abZ). Ciò è possibile grazie al supporto in acciaio inox deformabile che in caso di caduta trasforma le forze di leva in spinta.
Il dispositivo di ancoraggio ABS-Lock X-H-16 è interamente in acciaio inox resistente agli agenti atmosferici ed è dotato di una piastra base (200 x 200 mm). Se utilizzato insieme ad un tubo di supporto, l'ABS-Lock X-H-16 può essere utilizzato anche come supporto intermedio e finale nei sistemi anticaduta per un massimo di 4 persone.
- Approvazione dell’ispettorato edile (abZ)Z-14.9-688
- Simbolo Ü
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- Avvitato su cassaforma in legno
- Legno: min. 24 mm, OSB 18 mm (22 mm in conformità con le specifiche abZ)
- Con materiale per il fissaggio
- Con tubo di supporto come montante finale e angolare nei sistemi anticaduta.
Il punto di ancoraggio singolo può essere montato su OSB con spessore minimo di soli 18 mm (22 mm in conformità alle specifiche abZ). Ciò è possibile grazie al supporto in acciaio inox deformabile che in caso di caduta trasforma le forze di leva in spinta.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.