Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
ABS Lock II per acciaio

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ABS Lock II per acciaio

Sicuri con l’ABS-Lock II-ST

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Il manicotto di montaggio in acciaio inox ABS-Lock II-ST si fissa attraverso acciaio o legno. È disponibile in varie lunghezze e rappresenta la controparte del punto di ancoraggio rimovibile ABS-Lock I. Insieme, il sistema offre una protezione anticaduta affidabile con il semplice tocco di un pulsante: L’anello di serraggio dell'ABS-Lock I viene semplicemente inserito nel manicotto ed estratto nuovamente.



Una versione dell’ABS-Lock II-ST lungo solo 30 mm è disponibile su richiesta con un collare esagonale. Nella fornitura è incluso anche un tappo per la protezione dell’ABS-Lock II-ST durante l’intonacatura. Il manicotto di montaggio è dotato anche di una copertura in plastica.

Indicazione

Utilizzabile solo con Lock I