Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
ABS Lock II B e H
Punto di ancoraggio per controsoffitti: Protezione anticaduta per finestre ABS-Lock II-B
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Il manicotto di montaggio in acciaio inox ABS-Lock II-B è la controparte del punto di ancoraggio rimovibile ABS-Lock I. Il manicotto è disponibile in diverse lunghezze e può essere incollato nel calcestruzzo o avvitato nel legno. Grazie ai vari pezzi angolari, è possibile montare facilmente l'ABS-Lock II-B nei controsoffitti. Questo rende il sistema un’eccellente protezione anticaduta per finestre. Poiché l'estremità del manicotto è a filo con il soffitto, non rovina l’estetica delle strutture.
Utilizzabile solo con Lock I
- Omologazione tecnica generale (abZ) Z-14.9-688 (osservare le linee guida di montaggio dell’abZ)
- Numeri Ü DIN EN 795:2012, B + DIN CEN/TS 16415:2013
- Per calcestruzzo ≥ C20/25
- Per legno (travi min. 120 mm x 120 mm)
- ATTENZIONE: Nelle varianti del legno, solo le versioni sicure supportano il carico assiale!!
- Accessori consigliati: Ancorante chimico, WIT-VM-250
Rappresenta la soluzione ottimale per le finestre. Poiché l’anello di ancoraggio è facilmente rimovibile, è possibile aprire le finestre senza alcun problema. Il punto di ancoraggio non è mai di intralcio. E con la nostra asta telescopica, l'ABS-Lock I TelePole, è possibile raggiungere facilmente l’anello di ancoraggio rimovibile in modo pratico e sicuro da terra, anche in posizioni difficili.
L'ABS-Lock II-B è dotato di un tappo per la protezione durante l'intonacatura e di una copertura in plastica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.