Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punto di ancoraggio per soffitti vuoti ABS Lock X SR HD
Dispositivo di fissaggio speciale per dispositivo anticaduta su soffitti con intercapedine
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Il punto di ancoraggio può essere ordinato in diverse misure comprese tra 300 mm e 1000 mm. La sporgenza necessaria varia in base alla copertura del tetto e il sistema di fissaggio o chiusura pianificato.
Tutti i componenti dell’ABS-Lock X-SR-HD, dall’occhiello di ancoraggio e la piastra base (150 mm x 150 mm) al tubo di supporto saldato (Ø 42 mm), sono realizzati in acciaio inox resistenti agli agenti atmosferici. I 4 ancoraggi della piattaforma a nucleo cavo necessari sono inclusi nella fornitura. Correttamente installato, il punto di ancoraggio può essere utilizzato in qualsiasi direzione del carico. Risulta così ideale come supporto intermedio o finale nei sistemi per funi, utilizzabile per assicurare il tetto interamente, senza interruzioni.
Un dispositivo anticaduta completo include dispositivi di protezione individuale confortevoli e di alta qualità.
- DIN EN 795:2012, C e CEN/TS 16415:2013
- Piastra base + tubo di supporto saldato
- Soffitto con intercapedine in calcestruzzo ≥ C45/55 (B55)
- Spessore specchio: min. 25 mm
- Fissato con 4 tasselli a espansione
- Possibilità di fissaggio in cavità e in materiale pieno
Il dispositivo di sicurezza ABS-Lock X-SR-HD si fissa saldamente a soffitti con nervature e con intercapedine in calcestruzzo mediante 4 ancoraggi della piattaforma a nucleo cavo speciali (tasselli a espansione). La superficie di montaggio richiede una qualità di almeno C45/55 (B55).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.