Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Punto di ancoraggio ABS Lock X SRB drive-on

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Punto di ancoraggio ABS Lock X SRB drive-on

Lock X-SR con rinforzo con ø 42 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Punto di ancoraggio, rinforzato come staffa finale, piastra base 200 x 200 mm, testato in conformità con la normativa EN 795, completo di materiale per il fissaggio a seconda del sottofondo; design = sporgenza, omologato per sistemi sagole e come protezione anticaduta per 3 persone.

Indicazione

Omologazione tecnica generale DIBt garantita anche per il montaggio dell’ABS-Lock X-SR-B con tasselli a cuneo. Su questa versione è presente il simbolo Ü.



Disponibile anche in lunghezze fino a 1500 mm.