Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
ABS Lock III BE

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ABS Lock III BE

Dispositivo anticaduta per tetti piani con omologazione tecnica generale (abZ - allgemeine bauaufsichtliche Zulassung)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Il supporto dell’ABS-Lock III-BE ha un diametro di 16 mm ed è realizzato in acciaio inox malleabile. Il dispositivo di ancoraggio non solo è facile da montare ma è anche dotato di omologazione tecnica generale (abZ - allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) emessa dall'Istituto tedesco di tecnologia delle costruzioni (DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik). Questo è un elemento particolarmente rassicurante per progettisti e associazioni professionali.



Ciascun ABS-Lock III-BE viene fornito di serie con un anello di ancoraggio in acciaio inox che si avvita sulla filettatura superiore. Per proteggere la filettatura da danni dovuti all’impatto del martello durante il montaggio, la nostra gamma comprende uno speciale supporto apposito L3-BE-EH.

Indicazione

Durante la martellatura del Lock III BE, l’apposito supporto protegge la filettatura da danni.