Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Punta per mattoni e ceramiche
Punta per mattoni e ceramiche - 1
Punta per mattoni e ceramiche - 2
Punta per mattoni e ceramiche - 3

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Punta per mattoni e ceramiche

Speciale punta in carburo con codolo cilindrico per la foratura a secco di mattoni e ceramiche in monocottura.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Adatto a tutti i trapani rotativi e a percussione (anche con mandrino di serraggio da 10 mm).



Punta in tungsteno-titanio diamantata con speciale affilatura


Lunghissima durata, anche in caso di utilizzo con materiali particolarmente densi.



Processo di saldatura a bassa corrente e alta temperatura (1120°C)


La piastra in carburo metallico non si allenta neanche con i carichi più estremi.



Pratico codolo dritto


  • Serraggio più rapido, praticamente automatico

  • Gambo antislittamento
Indicazione

Nota: Utilizzare le punte solo in modalità di rotazione!