Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Confezione multipla di punte universali MFD-S, albero a 3 superfici - 75 anni di Würth 9 pz
Fora praticamente qualsiasi materiale.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Taglienti in carburo metallico affilatissimi con speciale affilatura al diamante su tutti i lati
- Fori puliti e precisi anche in caso di diversi materiali sovrapposti da forare
- Per uso universale
- La foratura non causa la rottura interna delle pareti dei mattoni
- Precisione della foratura
- Eccellenti risultati di foratura nel metallo
Ottima e rapida asportazione della polvere di foratura
- Speciale trattamento della superficie
- Profilo brevettato in quattro fasi
Codolo a 3 lati
- Nessuno slittamento nel mandrino per un lavoro più veloce e confortevole
- Ottima trasmissione delle forze
- Protezione del mandrino da eventuali danni
- Minimo sforzo necessario per aprire e chiudere il mandrino
Testata PGM
Adatta per l'esecuzione di fori destinati a collegamenti di ancoraggio soggetti ad approvazione.
Non adatta per foratura a percussione. Solo per foratura a rotazione.
- Foratura a rotazione di piastrelle, mattoni pieni, tegole, mattoni forati, pietra, marmo, legno, plastica, metallo ecc.
- Montaggio di finestre, foratura di casseforme e di mattoni cavi senza rottura per una presa sicura del tassello ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.