Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Set di punte di saldatura Weller XT
Set di punte di saldatura Weller XT, 100% prive di piombo e cadmio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Compatibili con i saldatori Weller XT, ad esempio WPX120
- Adattatore in rame per un'elevata conducibilità termica
- Saldatura semplice e precisa
- Adatte per M2-M8
- Sostituzione facile
- Ottone (privo di piombo e cadmio)
- Filettatura M5 per il fissaggio della punta di saldatura
Contenuto
- Adattatore e punte di saldatura
- Misure punta: M2,x, M3, M4, M5, M6+1/4 poll., M8
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.